Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane d'étanchéité de protection transparente WÜTOP
Membrane d'étanchéité transparente, entièrement autocollante, pour les constructions et éléments en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
La membrane d'étanchéité de protection transparente se caractérise par une surface robuste et résistante au frottement, ce qui contribue de manière significative à sa fonction de joint de construction et de membrane d'étanchéité, même pendant l'assemblage et la construction.
La résistance aux charges du produit, par exemple lorsque l'on marche sur la membrane, est confirmée par un test de Martindale conformément à la norme DIN EN ISO 12947-1. Le test montre qu'après 100 cycles d'abrasion avec un tissu abrasif de grain 240 à une pression nominale de 12 kPa, la surface reste intacte et conserve une étanchéité de classe W1.
- Membrane d'étanchéité transparente pour la visibilité des marquages, des assemblages et des espaces
- Pour l'étanchéité temporaire des constructions et composants en bois
- Etanche à l'eau, à l'air et à la vapeur, pour une utilisation à long terme sur les chantiers de construction
- Antidérapante, robuste et très résistante au frottement, pour une protection lors du transport, de l'assemblage et de la construction
- Exposition à l'extérieur jusqu'à 12 semaines pour la protection contre les conditions météorologiques pendant la construction
- Protection fiable contre l'humidité grâce à la colle étanche
- Trois largeurs de rouleau pratiques facilitent l'installation de la membrane
- Film de masquage fendu pour une application facile
Pour une installation hydrofuge, la membrane doit être posée sans plis. Lors de la pose, lisser la membrane, par exemple à l'aide d'un balai, en poussant les bulles vers le bord. Les renfoncements dans le matériau de base, tels que les rainures dans le coffrage en bois, favorisent la pénétration d'eau et doivent être évités ou compensés.
Lors de la création de chevauchements, une largeur d'adhésif minimale (largeur de chevauchement) de 10 cm est requise. Les joints bout à bout doivent être recouverts d'une bande de 30 cm de large. La hauteur de raccordement aux éléments en hauteur est de 15 cm.
La protection transparente WÜTOP® assure une protection temporaire de la construction sur les dalles de plancher jusqu'à trois mois. La présence d'eau stagnante doit être évitée ; elle doit être évacuée de la surface du composant. Nous recommandons d'installer des évacuations d'eau appropriées, par exemple en cas de fortes pluies.
Il ne faut pas dépasser une hauteur d'accumulation de max. 30 mm sur 24 heures.
Protection des planchers et des composants en bois pendant le transport, l'installation et la construction.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!