Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sous-couches WÜTOP PERFECT
Résistance aux intempéries à long terme et aux températures élevées dans la catégorie standard
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Avec son grammage plus élevé, la membrane spéciale entraîne une augmentation des performances en exposition extérieure.
Associé au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, il peut être utilisé pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent répondant aux normes actuelles en matière d'économies d'énergie.
Adapté à une utilisation en tant que toiture temporaire/temps d'exposition à l'extérieur
3 mois
Technologie
Membrane non respirante à base de polypropylène pour toit 3 couches avec membrane fonctionnelle spéciale.
Sécurité
La toile supérieure en PP réduit les risques de glissement tout en protégeant la membrane intérieure grâce à sa structure à 3 couches.
Toujours se référer aux directives et instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.
Utilisation en tant que membrane respirante (UDB) et membrane non respirante (USB)
Adapté à une utilisation en tant que toiture temporaire/temps d'exposition à l'extérieur de 12 semaines
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!