Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Membrane de façade STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE
Membrane de façade STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE - 1
Membrane de façade STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE - 2
Membrane de façade STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Membrane de façade STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE

Membrane noire pour une utilisation sur les façades fermées ou ouvertes avec une largeur de joint jusqu'à 30 mm et une proportion d'ouverture jusqu'à 30 %

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Résistance extrême aux rayons UV, à la chaleur et à l'humidité

  • Offre aux murs une protection durable contre l'eau et le vent

  • Respirante, évite les risques de condensation et facilite l'isolation thermique

  • Classe de protection anti-incendie E conforme à la norme EN 13501-1 B-s1, d0
Indication

Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !


Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.