Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP ECONOMY
Exposition extérieure à long terme dans la catégorie standard
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- WÜTOP Economy est une sous-toiture hautement perméable à la vapeur d'eau dotée d'une membrane spéciale. Elle peut être posée directement sur l'isolation thermique ou sur le coffrage sur tous les toits inclinés ventilés et non ventilés
- Membrane d'étanchéité à l'air : convient comme membrane d'étanchéité à l'air conformément à la norme EN 12114 et à 13859-1/-2. Utilisé comme membrane d'étanchéité à l'air avec isolation perméable à la vapeur d'eau, par exemple panneau isolant en fibre de bois tendre. La membrane étanche à l'air peut être utilisée pour construire des structures de toit sans vérification conformément à la norme DIN 4108-3. Pour les structures de toit qui s'écartent de cette norme, une vérification peut être effectuée conformément à la norme DIN 4108-3, annexe D.
- Associée au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, elle peut être utilisée pour créer des structures modernes hermétiques
- Convient comme toiture temporaire avec un temps d'exposition extérieur allant jusqu'à six semaines
- Technologie : membrane non respirante à base de polypropylène pour toit 3 couches avec membrane fonctionnelle spéciale
- Fiabilité grâce à la toile supérieure PP, qui réduit les risques de glissement et protège la membrane intérieure grâce à sa structure 3 couches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!