Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Mélangeur électrique à 2 vitesses et puissance de 1400 W
Le mélangeur compact 1010 W avec turbine correspondant est idéal pour une vaste gamme d'applications de mélange jusqu'à un volume maximal de 40 litres
Pour les produits souples et liquides
Mélangeur à force de cisaillement élevée pour mélanger les matériaux liquides visqueux
Pour l'extraction de la poussière lors du mélange de matériaux poussiéreux
Chargeur USB-C Li-Ion 18 V AUL 18 compact M-CUBE
Compressor Subcompact 8 l, oil-free silent
Aspirateur/nettoyeur électrique SEG 10-2
Batterie rechargeable Pour machines à batterie Würth Li-ion 12 V
Aspirateur-nettoyeur électrique SEG 10 compact
Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries
M-CUBE W-CONNECT ABS 18 SUBCOMPACT M-CLICK 7 pcs
Marteau-perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MAS