Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mélangeur électrique RW 1010
Le mélangeur compact 1010 W avec turbine correspondant est idéal pour une vaste gamme d'applications de mélange jusqu'à un volume maximal de 40 litres
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Vitesse réglable
Variateur électronique pour une transmission progressive de la puissance
Conception ergonomique
- Poignée de forme ergonomique
- Léger
- Poignée surélevée de 50 mm pour réduire la fatigue lors de l'utilisation
Protection contre le démarrage involontaire de la machine
Sécurité de mise en marche
Durée de vie élevée
Balais de charbon avec fonction de coupure automatique
Pour le mélange de liquides et matériaux à base de poudre comme les peintures, le mortier, la colle, le plâtre et les substances similaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!