Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Longue cuillère à mélange avec petit cuilleron perforé
Pour mélanger dans de grands pots et fûts
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Le cuilleron à trous de la cuillère à mélange facilite le mélange
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement développé pour le secteur alimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Fabriqué en une seule pièce, ce qui signifie qu'il n'y a pas de zones dans lesquelles les bactéries peuvent s'accumuler
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Grande suspension en forme de goutte
Pour un accrochage et un nettoyage faciles
Sans phtalates ni bisphénol A
La cuillère à mélange monopièce est dotée d'un long manche et d'un petit cuilleron. Les trous permettent aux ingrédients de s'écouler, ce qui facilite le mélange dans de grands pots et fûts.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!