Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Bride de mise à la terre pour tuyaux en cuivre ou en acier zingué
Pour l'égalisation du potentiel
Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
With connection screw M6 and clamping screw M5
Sac de résine coulée type WÜ jusqu'à 10 kV DIN VDE 0278
Serre-câble standard Avec languette plastique
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4
Gaine thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique