Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Rondelle d'étanchéité en EPDM vulcanisé de haute qualité
Aides au montage professionnelles et polyvalentes pour la pose, le nivellement, l'alignement et plus encore.
Peinture bicomposant haute qualité, résistante à l'abrasion et aux intempéries
Soudé : Revêtement en plastique antidérapant
Porte en tissu refermable avec revêtement spécial étanche à la poussière avec fermeture éclair, fixée à l'aide de ruban adhésif double face (inclus)
Idéal pour les raccords bois-bois non structurels. Trous fraisés des deux côtés pour des raccords soignés
Idéal pour les assemblages bois/bois porteurs et bois/béton de haute qualité dans la construction en bois. Convient à une utilisation universelle pour des connexions standard telles que les poutres en bois entrecroisées
Avec poignée encastrée
Acier zingué (A2K)
Cale de vitrage en polypropylène