Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Comprend un outil de perçage et des bouchons pour refermer les points d'entrée ouverts précédemment
Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
Avec languettes de fixation externes (trou transversal et trou à fente pour corrections ultérieures)
Attache-câble intégré pour conducteurs NYM conformes DIN 60670/DIN 49073
Très bonne résistance à la corrosion
Empreinte : Combi PZ à fente
Serre-câble standard Avec languette plastique
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4
Gaine thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique