Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour un emballage rapide sans découpage ni résidus de colle
Pour largeur de film 100 mm
Peut être utilisé pour des largeurs de film 500/430 mm
Carton haute qualité destiné à l'expédition et au stockage des produits.
Papier bulle de qualité supérieure livré dans un bac carton empilable pratique pour protéger les surfaces, comme rembourrage pour protéger les produits fragiles et pour remplir les cavités.
Pour sécuriser de manière optimale les unités de charge avec une faible consommation
Lampe de travail LED Powerquad
Lampe de travail à LED MINI
Lampe de travail LED, 360°
Ceinture en cuir avec boucle à double broche métallique
Sacoche à outils pour électricien sans pièces métalliques
Fourreau de couteau
Sacoche de charpentier
Sacoche universelle à outils avec porte-marteau