Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Mastic universel aux propriétés exceptionnelles. Peut être utilisé comme mastic garnissant et comme mastic fin.
Mastic fin haute élasticité pour boucher les pores et pour réparer les petites rayures, les rainures et les surfaces irrégulières
Mastic pour combler et niveler les surfaces irrégulières et rayures profondes
Système de réparation rapide pour les installateurs et les ateliers dans le secteur de la métallurgie. Idéal pour remplir les moules et pour étanchéifier les zones de fuite.
Durcisseur de mastic pour notre mastic polyester VAKU 20–VAKU 80
Système de réparation à action rapide, idéal pour les installateurs et les ateliers dans le secteur de la métallurgie.
Mastic pour carrosserie bimatière époxy à base de résine haute résistance applicable à froid ; alternative sans plomb au brasage à chaud à l'étain.
Mastic de renfort en fibre de verre pour combler les fissures, les trous, et pour réparer les plastiques renforcés à la fibre de verre.
Ready-to-use, 1-component water-based filler
Ruban d'étanchéité VKP® PLUS
Nettoyant freins
Ruban d'étanchéité VKP® BASIC
Nettoyant de montage 1A
Nettoyant de produit d'étanchéité
Ruban d'étanchéité pour véhicules
Nettoyant pour montage Parts Cleaner Liquid
Acier liquide bicomposant FLM 50