Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Produit d'étanchéité à faible émission, hautement adhésif et polyvalent pour joints d'expansion en intérieur et en extérieur. Spécialement conçu pour le vitrage des fenêtres et les applications sanitaires
Produit d'étanchéité spécial pour le carrelage et les pièces humides
Joint silicone polyvalent, compatible avec la pierre naturelle, pour l'intérieur et l'extérieur, même dans les zones liées à l'alimentation
Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
Scellement des joints de dilatation et de raccord en intérieur et en extérieur
Pour joints au sol et muraux soumis à des contraintes moyennes
Produit d'étanchéité spécial de qualité supérieure pour l'étanchéité dans le secteur de la transformation des aliments et de l'eau potable, ainsi que pour la fabrication d'aquariums
Elastomère de première catégorie, neutre et sans odeur pour une utilisation polyvalente sur un grand nombre de surfaces.
Produit d'étanchéité translucide pour joints pour le verre, les vitrines et les présentoirs
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Top
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Colle PUR transparente
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK
Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour utilisation en extérieur