Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Mastic silicone acétate E5W
Mastic silicone acétate E5W - 1
Mastic silicone acétate E5W - 2
Mastic silicone acétate E5W - 3
Mastic silicone acétate E5W - 4
Mastic silicone acétate E5W - 5
Mastic silicone acétate E5W - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic silicone acétate E5W

Pour joints de carreaux soumis à des contraintes moyennes, en usage intérieur et extérieur.

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Excellente adhérence sur une large gamme de substrats, notamment sur les surfaces vitrées

  • Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV

  • Elasticité permanente

  • Compatible avec la peinture
Indication

Ne convient pas à une utilisation dans les joints de construction conformément à la norme DIN 18540. Du fait de la grande variété des formules de peintures et de laques disponibles, nous recommandons de toujours effectuer des tests préliminaires pour exclure toute interaction. Attention : Les joints en mastic d'étanchéité qui ont été entièrement recouverts de peinture ont tendance à craquer en cas de mouvement au niveau du joint, car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le mastic d'étanchéité. La vitesse de prise dépend de la température d'application, des conditions météorologiques et de l'humidité de surface. La prise est considérablement retardée par un temps froid et humide. Une décoloration peut se produire dans le bois contenant de l'acide tannique. Pour les joints verticaux, respecter le comportement d'écoulement du produit d'étanchéité. Peut causer de la corrosion sur les métaux tels que l'acier, le cuivre et les surfaces zinguées galvanisées.



Ne pas utiliser en contact avec des rubans d'étanchéité pré-comprimés.


Le silicone acétoxy n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités. En raison du grand nombre de formulations de vernis et de vitrages disponibles, toujours effectuer ses propres tests sur la zone au préalable, en particulier sur les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre.