Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic pulvérisable VAKU 10
Mastic polyester épais pulvérisable pour une finition de surface parfaite
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pour combler les porosités, les irrégularités et les rainures de ponçage lors des travaux de masticage sur de grandes surfaces
Excellente préparation pour les travaux de finition
Teneur élevée en solides
Remplissage rapide et uniforme des surfaces irrégulières
Séchage rapide
Garantit un traitement ultérieur rapide pour gagner du temps (ponçage, remplissage et application de la couche de finition)
Facile à poncer
- Pratique
- Simplifie le traitement ultérieur du mastic
Thermorésistant jusqu'à 80 °C
Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 10 :
- 250 g/l de produit catégorie 2(b)
- Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 99 g/l
- Ne convient pas aux surfaces galvanisées
- Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 10 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 99 g/l
Auto/poids lourds
- Construction et réparation de véhicules, pour combler les irrégularités sur de grandes surfaces
- Restauration des voitures de collection
Métal
Construction de machines, pour combler les irrégularités et les points de soudure
Bois
Préparation des surfaces avant l'application de couches de finition haute brillance sur les panneaux MDF, les panneaux de particules, le contreplaqué, les portes, les meubles, etc. Non adapté aux bois huileux
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse
Poncer légèrement les surfaces
Dans la mesure du possible, poncer les matériaux en polyester uniquement à l'état sec en raison de leur sensibilité à l'eau
Pour éviter d'éventuelles réclamations, toujours s'assurer que le dosage est correct entre le mastic et le durcisseur
Dosage : 5 % de durcisseur
Durée d'utilisation
30 minutes à 20 °C
Temps de séchage
20 à 30 minutes à 60 °C
Papier abrasif
- P120-280
- Humidifier uniquement une fois le produit complètement sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!