Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic hybride polymère SMP SPRINT
Produit d'étanchéité adhésif à base de SMP à élasticité permanente et à durcissement rapide, résistance thermique élevée (idéal pour le thermolaquage)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Séchage rapide
Temps de traitement plus court, car le traitement du matériau peut se faire plus rapidement
Spectre de collage important
- Très bonne adhérence sur pratiquement toutes les surfaces, la plupart du temps sans primaire
- Adhère aux surfaces humides et sous l'eau (pour réparations temporaires)
** La longévité de la réparation dépend de divers facteurs tels que les matériaux supports, la teneur en eau (chlore, chaux, saleté, etc.), il n'est donc pas possible de donner une durée exacte. La durabilité de la réparation ne peut pas être garantie. Les travaux de collage/scellage doivent être effectués le plus rapidement possible à l'état sec !
- Non corrosif sur les métaux
- Compatible avec la pierre naturelle, ne migre pas, ne laisse pas de traces sur les surfaces poreuses
Bonne résistance
- Résistance aux intempéries et aux UV, bonne tenue de la couleur
- Résistance à l'eau et à l'eau salée
Résistance aux températures élevées
Adapté au revêtement par poudre
Elasticité permanente après durcissement
Compense les surfaces irrégulières et les contraintes du matériau
Compatibilité des revêtements
Peut être peint avec la plupart des peintures disponibles dans le commerce avant la formation de la pellicule (mouillé sur mouillé)
Ponçage possible après durcissement
Exempt d'isocyanates, de phtalates, de solvants et de silicone
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
- Le PMMA et le polycarbonate ne doivent être collés que lorsqu'ils ne sont pas sous tension, sinon des fissures de contrainte sont susceptibles de se produire. Dans le cas du polycarbonate, nous recommandons toujours d'effectuer des tests préliminaires.
- En général, pour les matières plastiques, il faut s'assurer que les agents anti-adhésifs utilisés dans la fabrication ou les films de protection utilisés pour le transport sont éliminés sans résidu avant collage, car ceux-ci aggravent parfois considérablement l'adhérence.
- Pour les plastiques contenant des additifs plastifiants (p. ex. PVC souple, caoutchouc butyle, EPDM et APTK), des incompatibilités comme la décoloration et la perte d'adhérence peuvent se produire. La compatibilité doit être testée systématiquement.
- Bien que le mastic hybride SMP SPRINT ait une excellente adhérence sur les panneaux en aluminium et en fibre de ciment, les applications déclarées n'incluent pas le collage des panneaux de façade.
Pour le collage structurel en général, pour la construction de véhicules, la construction de conteneurs, la carrosserie industrielle, la construction de caravanes, de wagons, d'équipements, de métaux, d'installations, de conduits de climatisation et de ventilation, etc.
Pour le collage structurel sans contrainte entre les métaux et les plastiques. Pour l'étanchéité et le collage dans les constructions métalliques, l'étanchéité des cordons de soudure et des joints pliés, et les raccords de tôles qui seront ultérieurement thermopeints.
Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet adapté. Appliquer la colle en cordons verticaux. Positionner les pièces pendant le délai de formation de peau et les presser ensemble pour s'assurer que l'épaisseur de la colle est d'au moins 2-3 mm entre le matériau et la surface.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!