Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Mastic hybride PU Marine Multi
Mastic hybride PU Marine Multi - 1
Mastic hybride PU Marine Multi - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic hybride PU Marine Multi

Colle et mastic polyuréthane polyvalent et élastique monocomposant pour les applications marines ou la construction de caravanes

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Ignifuge



Nombreux domaines d'application


Excellente adhérence sur une large gamme de matériaux



Elastique


  • Le niveau d'élasticité élevé compense la dilatation des différents matériaux

  • Amortit les vibrations et le bruit


Formation de pellicule lente


  • Permet le collage et l'étanchéification de composants de grande taille

  • Les pièces jointes peuvent être repositionnées


Peut être poncé et peint


  • Traitement mécanique possible une fois la pellicule formée

  • Le produit d'étanchéité peut être peint (avec des restrictions)


Résistance efficace aux produits chimiques, au vieillissement et aux intempéries


  • Résistance durable à l'eau, à l'eau salée, aux acides dilués et aux alcalins

  • Résistance à court terme aux carburants, huiles minérales, graisses et huiles végétales et animales


Odeur discrète



Sans silicone

Homologation

Certificat d'examen de type CE : Homologué pour les opérations de collage dans le secteur de la construction navale.

Indication

Ne pas mettre ce produit en contact avec les systèmes de peintures à base de résine alkyde. Lorsqu'on peint le produit d'étanchéité, il faut prendre en compte le fait que l'épaisseur et la dureté du film de peinture peuvent réduire l'élasticité de la colle et donc provoquer des fissures.

Domaine d'application