Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Mastic de retouche, bâton époxy pour métal
Mastic de retouche, bâton époxy pour métal - 1
Mastic de retouche, bâton époxy pour métal - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic de retouche, bâton époxy pour métal

Enduit bicomposant pour réparer rapidement et facilement les dommages sur les surfaces

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Facile à utiliser


  • Pas de mélange nécessaire

  • Bonne option de distribution

  • Application rapide


Excellentes propriétés adhésives


  • Haute résistance

  • Vaste domaine d'applications


Traitement supplémentaire facile


  • Convient à une large gamme d'options de post-traitement, comme le perçage, le fraisage, le sciage et le ponçage

  • Peut être peinte


Haute résistance thermique jusqu'à 120 °C, brièvement jusqu'à 150 °C

Indication

Protéger du gel et des rayons directs du soleil en dehors des applications. Porter des gants lors de l'application de la pâte de réparation. En raison des différentes densités des matériaux, il existe des divergences dans les informations fournies au sujet du poids de chaque type de bâton. Pour les applications soumises à des contraintes élevées, vérifier l'adéquation de la pâte de réparation en procédant à un essai préliminaire.

Domaine d'application