Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit de réparation bicomposant de réparation bicomposant
Pour toutes les surfaces en bois véritable et en imitation bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Excellente capacité de mise sous charge
Dureté et rigidité similaires à celle du bois. Hautement résistant aux intempéries.
Rapidité d'utilisation
Sèche en quelques minutes seulement, ne coule pas dans les trous ni les renfoncements, résistance aux efforts au bout de 20-40 minutes selon la température ambiante.
Revêtement de peinture possible
Le mastic peut être peint avec un grand nombre de systèmes de revêtement.
Haute adhérence aux bois
Très facile à poncer
Sans silicone
Veiller à ce que le produit ne devienne pas trop dur.
Le mastic de réparation bicomposant et son durcisseur doivent être mis au rebut en tant que déchets spéciaux. Codes sur les déchets EAK 080409 (déchets de colles et de produits d'étanchéité contenant des solvants organiques et autres substances toxiques).
Pour sceller, combler et réparer les rayures, fissures, joints ouverts, trous, zones de pression, bords écrasés ou cassés, et pour fixer les boulons, charnières, bagues et raccords cassés.
Commencer par éliminer les incrustations et les corps étrangers. Rapport de 2 cm (mastic de réparation) : 1 cm (durcisseur). Les deux composants sont mélangés de manière intensive (en moins d'une minute si possible) car le mélange durcit au bout de 4–8 minutes. En petites quantités, le mastic doit être fermement enfoncé dans la zone de réparation pour obtenir une fixation optimale. En utilisant le film transparent, préalablement positionné sur la zone, racler l'excédent de produit vers l'extérieur à l'aide du rabot en plastique. Lors du mélange, vérifier que le produit ne devient pas trop dur.
Le film peut être retiré après 5–10 minutes ; nettoyer la spatule, la plaque de mélange et le film avec du solvant correctif avant durcissement. Pour procéder à d'autres opérations de traitement sur la surface, attendre que la surface ne soit plus collante au contact. Il faut attendre environ 20 à 30 minutes pour que le produit durcisse complètement. Il est possible de racler l'excédent de matériau avec le rabot en plastique. Pour niveler la surface, poncer soigneusement la zone avec du papier abrasif (situé à l'intérieur du rabot). La couleur des zones de retouche peut être ajustée à l'aide de la boîte de peinture de retouche. Un vernis transparent peut être utilisé pour modifier le niveau de brillance et sceller la zone endommagée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!