Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic de remplissage et de lissage, en poudre
Mastic de surface, de remplissage et pour joints à base de gypse, renforcé de fibres et modifié par des polymères.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Haut pouvoir adhésif pour une finition de joint exemplaire et une résistance élevée aux fissures
- La consistance soyeuse et crémeuse permet un traitement simple et efficace, avec un développement rapide du pouvoir adhésif
- Capacité élevée de remplissage
- Excellente stabilité
- Presque aucun rétrécissement dans les joints, les fentes, les trous
- Très facile à poncer
- Le temps de traitement d'environ 50 minutes simplifie le travail
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Le mastic de remplissage et de lissage peut être utilisé comme mastic pour les plaques de plâtre EN 520 et les produits de plaques de plâtre, ainsi que pour les plaques de plâtre renforcées de fibres. Le type d'arête HRE (bord demi-arrondi), HRFE (bord aplati demi-arrondi) et SE (bord tranchant) peut être rempli (niveaux de qualité Q1 - Q4). Les joints, fentes et cavités des composants en béton peuvent également être remplis avec le mastic de remplissage et de lissage Würth. Convient à une utilisation en intérieur uniquement.
Le substrat doit être exempt de poussière, de pièces détachées et de toute contamination. Ajouter 1 kg de mastic de remplissage et de lissage dans 0,6 l d'eau fraîche et propre. Après un temps de trempage d'environ 3 minutes, mélanger pour obtenir une pâte homogène.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!