Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Produit d'étanchéité adhésif transparent
Produit d'étanchéité adhésif transparent - 1
Produit d'étanchéité adhésif transparent - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Produit d'étanchéité adhésif transparent

Colle et étanche universelle et élastiques translucides

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Transparence semblable au verre, convenant particulièrement aux joints et colles visibles

  • Large spectre de collage sans apprêt

  • Bonne adhérence sur diverses surfaces

  • Peut être peint avec des peintures à émulsion

  • Sans solvant et peu odorant

  • Antifongique

  • Non corrosif

  • Sans isocyanate ni silicone


Colle élastique stable


  • Absorbe les mouvements dynamiques

  • Permet l'assemblage de différents matériaux
Homologation

Testé conformément à la norme EN 15651-1, F - INT

Indication
  • Le produit d'étanchéité adhésif transparent peut jaunir et s'effriter après une longue période d'exposition aux UV, en particulier dans les applications en extérieur.

  • Ne convient pas à la construction de joints de dilatation, de joints pour vitrages feuilletés, de joints continuellement exposés à l'eau ou de joints de raccordement très étirés.

  • Uniquement pour peintures entièrement durcies. Ne convient pas à une utilisation sur des surfaces de résine artificielle (résine alkyde).

  • Ne pas appliquer en cas de contact avec du verre feuilleté.

  • L'application sur des surfaces non absorbantes gênera le processus de prise. Ceux-ci ne peuvent être collés qu'au moyen de l'application d'un cordon de sorte que la ventilation arrière soit possible pendant l'application.
Domaine d'application
Tableau d'optimisation :
Surface / matériau Etapes d'optimisation* Remarques
Aluminium anodiséNettoyant universel type 60
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) 1.   Nettoyage de base avec nettoyant type 60
2.   Poncer légèrement avec une texture abrasive très fine
3.   Nettoyer à nouveau avec le nettoyant type 60
4.   Nettoyant de surface
5.   Primaire pour métal
Métaux non ferreux (laiton, cuivre, bronze, etc.)
Acier inoxydable (antirouille)
Acier (St 37, etc.)
Acier zingué (galvanisé à chaud ou galvanisé)
Zinc
ABS 1.  Nettoyage de base avec nettoyant type 60
2.  Nettoyant de surface
GFRPNettoyant de surface
BétonNettoyant de surface
Gypse, plaque de plâtreNettoyant de surface
PierreNettoyant de surface
EmailNettoyant de surface
Verre Nettoyant de surface
Porcelaine / céramique / carrelageNettoyant de surface