Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité pour pierre naturelle 4 en 1
Joint silicone polyvalent, compatible avec la pierre naturelle, pour l'intérieur et l'extérieur, même dans les zones liées à l'alimentation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Emission et odeur faibles, donc sans MEKO
- Convient pour une application sur du verre feuilleté
- Élasticité permanente après durcissement
- Très bonne capacité de traitement et de lissage
- Convient à de nombreuses surfaces alcalines et métalliques car non corrosif
- Compatible avec la pierre naturelle conformément à la norme ISO 16938-1
- Le produit d'étanchéité contient un fongicide et se protège lui-même contre les moisissures et les algues
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
- Une ventilation suffisante doit être assurée pendant la phase de durcissement
- Eviter tout contact avec le bitume, le goudron ou les matériaux émettant des plastifiants (par ex. EPDM, APTK, NEOPRENE, butyle, revêtements isolants et mousses) car cela peut entraîner des incompatibilités
- Ne pas utiliser avec des rubans d'étanchéité pré-comprimés
- Non adapté au collage ou au remplissage de cavités
- En raison du grand nombre de formulations de vernis et de vitrages disponibles, toujours effectuer ses propres tests sur la zone au préalable, en particulier sur les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre
- Pour l'étanchéité des joints de dilatation des façades, des vitrages, des installations de plomberie et des planchers
- Pour réaliser des joints dans la pierre naturelle comme le granit, le marbre et le grès
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Pour les systèmes photovoltaïques, éviter tout contact direct entre les conducteurs et le mastic d'étanchéité
- Pour sceller le verre feuilleté
- Compatibilité avec les vitrages isolants
- La surface doit être porteuse, propre, sèche et exempte de graisse, de rouille et d'eau
- Ne pas utiliser en cas de fortes pluies
- Les dimensions des joints doivent être respectées
- Préparer les joints avec un primaire de remplissage PE
- Un primaire (par ex. avec Primaire et apprêt pour silicone) permet d'améliorer l'adhérence des surfaces absorbantes ou poreuses
- Les agents de lissage doivent être utilisés uniquement avant la formation de peau et doivent être lissés à l'aide d'un outil approprié. L'excédent de produit à côté du joint doit également être immédiatement éliminé, ou des taches peuvent apparaître.
- Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité". Plus d'informations sont disponibles dans la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!