Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Mastic d'étanchéité acrylique

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic d'étanchéité acrylique

Pour l'étanchéité des joints intérieurs à faible absorption des mouvements

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Excellente adhérence pour les peintures et les enduits disponibles dans le commerce, il est possible de les laquer ou de les enduire

  • Le produit a une large gamme d'applications et convient aux joints intérieurs sujets à une faible expansion

  • Sans silicone

  • Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV
Indication
  • Ne convient pas à une utilisation dans les joints de construction conformément à la norme DIN 18540

  • En raison du grand nombre de formulations de peintures et de vitrages, des essais préliminaires sont nécessaires pour exclure toute interaction

  • Faire attention aux joints d'étanchéité qui ont été entièrement laqués. Ils ont tendance à développer des fissures lorsqu'un mouvement se produit dans le joint, car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le mastic d'étanchéité et provoque ainsi la formation de fissures dans la peinture

  • La vitesse de prise dépend de la température d'application, des conditions météorologiques et de l'humidité du matériau support. La prise est considérablement retardée en cas de temps froid et humide

  • Les dimensions des joints doivent être respectées, les joints larges doivent notamment être pré-remplis avec un fond de joint PE

  • Une décoloration peut se produire dans le bois contenant de l'acide tannique

  • Ne pas utiliser avec des rubans d'étanchéité pré-comprimés

  • Non adapté au collage ou au remplissage de cavités

  • En raison du grand nombre de formulations de vernis et de vitrages disponibles, toujours effectuer ses propres tests sur la zone au préalable, en particulier sur les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre

  • Une ventilation suffisante doit être assurée pendant la phase de durcissement

  • Une épaisseur de revêtement plus élevée prolonge le temps de séchage