Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Acrylique Spécial
Mastic d'étanchéité acrylique spécial qui minimise la formation de fissures et la décoloration des peintures à émulsion au niveau du joint.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Peut être peint avec des peintures à émulsion de grande qualité en quelques heures
- Minimise le risque éventuel de formation de fissures et de décoloration de la peinture à émulsion appliquée
- Résiste au vieillissement, aux intempéries et aux UV
- Plasto-élastique
- Sans silicone, sans solvant et sans phtalates
La vitesse de prise dépend de la température de traitement, des conditions météorologiques et de l'humidité de la surface. La prise est considérablement retardée par un temps froid et humide. Le joint doit être protégé au moins 5 heures avant la pluie. Incompatible avec les substrats en PE, PP, PMMA, PTFE, néoprène et bitume.
Mastic d'étanchéité acrylique spécial pour joints intérieurs et extérieurs. Convient aux joints entre des fenêtres en bois/métal et le béton et la maçonnerie. Le mastic d'étanchéité acrylique affiche de bonnes propriétés d'adhérence sur les substrats classiques. Toutefois, nous recommandons l'utilisation d'un primaire pour les surfaces absorbantes et poreuses (rapport acrylique-eau de 1:3 à 1:5). Lorsque c'est possible, remplir les joints avec un fond de joint PE pour empêcher l'adhérence sur trois bords.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!