Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Mastic colle pour hublots PU Marine
Mastic colle pour hublots PU Marine - 1
Mastic colle pour hublots PU Marine - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic colle pour hublots PU Marine

Mastic hybride élastique pour les fenêtres en plastique dans les applications marines ou la construction de caravanes

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Ignifuge



Elastique


  • Le niveau d'élasticité élevé compense la dilatation des différents matériaux

  • Amortit les vibrations et le bruit


Formation de pellicule lente


  • Permet le collage et l'étanchéification de composants de grande taille

  • Les pièces jointes peuvent être repositionnées


Peut être poncé et peint



Résistance efficace au vieillissement et aux intempéries



Sans silicone

Homologation

Certificat d'examen de type CE : Homologué pour les opérations de collage dans le secteur de la construction navale.

Indication

Ne pas mettre ce produit en contact avec les systèmes de peintures à base de résine alkyde. Lorsqu'on peint le produit d'étanchéité, il faut prendre en compte le fait que l'épaisseur et la dureté du film de peinture peuvent réduire l'élasticité de la colle et donc provoquer des fissures.

Domaine d'application