Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité acrylique retardateur de flamme pour les joints
Ready-to-use acrylic sealant to close connecting joints between structural and installed parts
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Conçu pour s'utiliser facilement sur les chantiers
- Classe de matériau de construction B2
- Odeur neutre
- Résiste au vieillissement et aux intempéries
- Bonne résistance aux UV
- Couleur : Blanc, similaire à RAL 9003
- Sans résidus halogénés
- Sans silicone
La surface doit être sèche, capable de supporter des charges et exempte de poussière et de graisse
Préparer les surfaces absorbantes en appliquant du produit d'étanchéité dilué (1 à 4 portions d'eau pour une portion de mastic d'étanchéité coupe-feu acrylique pour joints)
Le mastic d'étanchéité doit impérativement adhérer sur deux côtés uniquement
Calculer le rapport entre la profondeur et la largeur du joint selon la norme DIN 18540
Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après emploi
Le mastic d'étanchéité frais se retire avec un chiffon humide
Respecter le certificat d'essai de construction général ABP n° P-3786/243/11-MPA BS en cas d'utilisation sur des joints coupe-feu classés
- [G]
- Système de jointure A J1
Système d'étanchéité pour les joints de construction à faible charge d'expansion
F 30-F 90 selon la norme DIN 4102 partie 2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!