Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Mastic colle polyuréthane et polymère

Produits les plus populaires dans la catégorie Mastic colle polyuréthane et polymère

SMP Klebstoffe: schnellere Verarbeitung direkt auf der Oberfläche

Anders als bei vielen Polyurethanklebstoffen können SMP-Klebstoffe ohne Primer, der normalerweise im Vorfeld separat aufgebracht werden muss, direkt auf die Oberfläche aufgetragen werden.

Innovative Technologie der SMP Klebedichtstoffe

Die geringe Geruchsbelastung, universelle Einsetzbarkeit und teilweise hohe Temperaturbeständigkeit sind deutliche Argumente der neuen Technologie der SMP-Klebstoffe. Außerdem sind eine gute Überstreichbarkeit und hohe UV-Beständigkeit Gründe für die wachsende Bedeutung dieser Technologie. Produkte auf SMP-Basis sind je nach genauer Rohstoffbasis unter verschiedenen Bezeichnungen im Markt (z. B. MS-Polymer, Hybrid-Polymer, STP, SPUR und andere).

Vorteile für Gesundheit und Umwelt

Die Qualität der Raumluft und Emissionen aus verarbeiteten Werkstoffen an Wand und Boden wird immer wichtiger. Wer für seine Kunden größtmöglichen Schutz in puncto Gesundheit, Umwelt und Innenraumlufthygiene sicherstellen will, setzt auf die neuen SMP-Klebedichtstoffe.
Diese sind mit dem EMICODE® EC1-Plus (sehr emissionsarm) ausgezeichnet. Besonders umweltschonend kommen sie ebenso ohne Isocyanate, Lösungsmittel und Silikone aus.
Hier finden Sie alle Artikeln der SMP Linie