Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic-colle polyuréthane Fast
Produit d'étanchéité PU à action rapide applicable au pinceau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Produit d'étanchéité hautement adhésif à élasticité permanente
- Excellente adhérence sur la tôle non alliée, apprêtée et peinte
- Compense les écarts de tolérances/ponts
- Joints fiables sur le long terme
Haut niveau de stabilité
- Très facile à lisser
- Application au pinceau et à la spatule
- Peut être structurée avec une brosse ou un bâton de lissage
Formation de pellicule rapide
La surface du produit d'étanchéité perd son adhésivité au bout de quelques instants.
Peut être peint rapidement
Grâce à la formation de pellicule rapide (effectuer des essais préliminaires pour vérifier la compatibilité avec la peinture).
Homologué pour utilisation en milieu alimentaire (certificat ISEGA)
- Sans danger pour la santé une fois durcie
- Convient aux opérations d'étanchéification dans les zones de transformation des aliments
Non corrosive
Prévient la corrosion des métaux.
Quasiment inodore
Sans silicone
- Ne convient pas aux travaux d'étanchéification sur verre dans les zones de réfléchissement des UV.
- L'exposition directe à la lumière du soleil peut entraîner un léger jaunissement au niveau de la surface.
- Après formation de la pellicule, la colle peut être usinée mécaniquement et peinte sans activation de surface.
- En raison de la multitude de peintures et de revêtements différents, des essais préliminaires doivent être effectués pour vérifier la compatibilité.
- Ne pas mettre ce produit en contact avec les systèmes de peintures à base de résine alkyde.
- Attention : En cas d'humidité de surface élevée, d'application d'une couche adhésive très large et/ou de création de cavités/poches d'air, d'utilisation de mousses de remblai lors de l'application, il existe un risque de formation de bulles dans le composé adhésif.
Produits Bond + Seal | C + E 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | C + E Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | C + E Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | C + E Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Métal | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Plomb | x | x | x | x | |
| Acier inoxydable | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Cuivre | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Laiton | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Acier/fer | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Zinc | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plastiques | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| Plastique renforcé de fibre de verre | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Caoutchouc/néoprène | x | x | x | ⎷ | |
| Mousses rigides | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polyamide | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Polycarbonate = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polystyrène (pas sous forme de mousse !) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Polyuréthane = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PVC dur | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Silicone | - | - | - | - | |
| Polystyrène expansé | - | - | - | - | |
La surface doit être prétraitée ; consulter la fiche de données techniques en fonction de l'application. 1. Apprêter avec le primaire pour métal 0890 100 61 2. Apprêter avec le primaire pour plastique/bois/pierre 0890 100 62 3. Prétraiter avec le primaire à pénétration 0890 545 10 4. Prétraiter avec le nettoyant actif 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Gamme Colle + Etanche | C + E 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | C + E Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | C + E Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | C + E Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Surfaces peintes | Peintures bi-composants, laque thermo-laquée, panneaux peints par immersion cathodique | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Bois et matériaux en bois | Bois (y compris MDF, panneaux en bois aggloméré) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Panneaux stratifiés (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Panneaux décoratifs | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Liège | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pierre et matériaux de construction | Béton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Surfaces bitumineuses | - | - | - | - | |
| Béton cellulaire, plâtre, plaque de plâtre | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Pierre artificielle (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Pierre naturelle délicate (p. ex. marbre) | - | - | - | - | |
| Pierre naturelle, brique | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Panneaux de fibres-ciment | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Autre | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Verre | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Fibre de verre | - | - | - | - | |
| Miroir | - | - | - | - | |
| Porcelaine, céramique, carrelage | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Papier | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Carton | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Treillis | - | - | - | - | |
| Cuir | - | - | - | - | |
La surface doit être prétraitée ; consulter la fiche de données techniques en fonction de l'application. 1. Apprêter avec le primaire pour métal 0890 100 61 2. Apprêter avec le primaire pour plastique/bois/pierre 0890 100 62 3. Prétraiter avec le primaire à pénétration 0890 545 10 4. Prétraiter avec le nettoyant actif 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Pour un scellement hautement adhésif et toujours élastique des joints chevauchants, des joints de soudage par points, joints visibles, raccords de tôles et joints pliés, à l'intérieur et à l'extérieur.
Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet d'extrusion adapté. Une couche de colle d'au moins 3 mm d'épaisseur est recommandée pour obtenir les avantages de la liaison en couche épaisse.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!