Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Mastic acrylique texturé

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic acrylique texturé

Particulièrement adapté à la réparation de fissures et de dégâts dans le plâtre structuré ou texturé, à l'intérieur comme à l'extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • L'ajout de sable de quartz de haute qualité donne au produit une structure à grains fins avec une répartition uniforme des grains

  • Peut être peint avec des peintures à émulsion

  • Résistance aux UV et au vieillissement

  • Inodore
Indication
  • Ne convient pas à une utilisation dans les joints de construction conformément à la norme DIN 18540

  • Une ventilation suffisante doit être assurée pendant la phase de durcissement

  • Une épaisseur de revêtement plus élevée prolonge le temps de séchage

  • En raison du grand nombre de formulations de peintures et de vitrages, des essais préliminaires sont nécessaires pour exclure toute interaction

  • Faire attention aux joints d'étanchéité qui ont été entièrement laqués. Ils ont tendance à développer des fissures lorsqu'un mouvement se produit dans le joint, car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le mastic d'étanchéité et provoque ainsi la formation de fissures dans la peinture

  • La vitesse de prise dépend de la température d'application, des conditions météorologiques et de l'humidité du matériau support. La prise est considérablement retardée en cas de temps froid et humide

  • Les dimensions des joints doivent être respectées, les joints larges doivent notamment être pré-remplis avec un fond de joint PE

  • Une décoloration peut se produire dans le bois contenant de l'acide tannique