Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Mastic VAKU 60
Mastic VAKU 60 - 1
Mastic VAKU 60 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic VAKU 60

Mastic TIN-Metallic à base de résine polyester avec pigmentation aluminium pour la construction et la réparation de véhicules

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Mastic de qualité supérieure


  • Combinaisons mastic et résine de qualité supérieure pour boucher les pores et de lisser les surfaces irrégulières

  • Faible émission de poussière lors du ponçage


Pour les exigences de haute qualité des spécialistes


La pigmentation aluminium assure un niveau extrêmement élevé de résistance sur les substrats métalliques

Indication
  • Les mastics sont sensibles au séchage trop rapide

  • Attention ! – Risque de fissuration au-dessus de 80 °C

  • Faire particulièrement attention avec les sécheurs infrarouges

  • Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 60 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 14 g/l
Domaine d'application