Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Mastic VAKU 50
Mastic VAKU 50 - 1
Mastic VAKU 50 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic VAKU 50

Mastic de contour élastique, spécialement conçu pour les pièces en plastique à peindre

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Niveau d'élasticité élevé


Idéal pour le modelage et les retouches sur les contours



Excellente adhérence



Temps de séchage court


Permet de poursuivre directement avec le traitement ultérieur et ainsi de gagner du temps



Facile à poncer


Pratique



Peut aussi être utilisé sur d'autres substrats


Multifonction



Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 50 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 3 g/l.



Résistance thermique jusqu'à 80 °C

Indication

Conseil : Il est recommandé de procéder à des essais préliminaires en raison de la grande diversité des compositions de plastiques ! Il est conseillé de procéder au prétraitement avec un primaire pour plastique monocomposant afin de garantir une adhérence optimale.



Ne convient pas à la réparation des points de rupture.



Pour éviter d'éventuelles réclamations, toujours s'assurer que le dosage est correct entre le mastic et le durcisseur.

Domaine d'application