Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic VAKU 40
Mastic pour combler et niveler les surfaces irrégulières et rayures profondes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Poids spécifique réduit de 30 %
- Ponçage extrêmement facile et dégagement de poussière minimisé
- Facile à utiliser
Séchage rapide
Permet de passer rapidement aux étapes suivantes et de gagner du temps
Pouvoir comblant élevé et stabilité élevée sous contrainte
Résistance thermique jusqu'à 80 °C
Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 40 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 0 g/l
Excellente adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium, les substrats zingués et galvanisés à chaud, le plastique renforcé à la fibre de verre et le bois
Convient à tous les substrats
Auto/poids lourds
Construction et réparation de véhicules, pour combler les surfaces irrégulières et les rayures profondes avant application d'un mastic fin
Métal
Comme mastic pour la construction de prototypes et pour niveler les irrégularités et les points de soudure
Bois
Idéal comme mastic de réparation dans le secteur de la construction. Pour une utilisation universelle sur tous les types de bois. Idéal pour la rénovation du bois et pour la construction de fenêtres, de portes et de prototypes. Ne convient pas aux bois huileux.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse
Selon leur structure, les surfaces doivent être grossièrement poncées pour obtenir une adhérence optimale
- Fer, acier et zinc : P40-P240
- Aluminium : P150-P240
- Plastique renforcé à la fibre de verre : P150-P240
- Peinture ancienne : P150-P240
Dans la mesure du possible, poncer les matériaux en polyester uniquement à l'état sec en raison de leur sensibilité à l'eau
Pour éviter toute réclamation, il est important de s'assurer que le dosage de mastic et de durcisseur est correct
Dosage : 2 % de durcisseur
Temps de traitement
4 à 5 minutes à 20 °C
Temps de séchage
20-30 minutes à 20°C
Papier abrasif
- P80–280
- Humidifier uniquement une fois le produit complètement sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!