Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masque à coque CM 3000 V FFP2 NR D
Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux filtrants doux spéciaux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
La valve d'expiration limite la résistance à l'expiration et réduit la production de chaleur et d'humidité sous le masque
Faible résistance respiratoire
Ajustement et protection optimaux grâce à
- Conception prémoulée
- Clip nasal flexible réglable intégré pour un meilleur ajustement
- Joint d'étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort optimal
Elastique de serrage revêtu de coton
A utiliser avec les lunettes de protection Würth pour une plus grande protection
Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou comportent un faible degré de toxicité, jusqu'à 10 fois la valeur limite, par ex. lors du broyage, de la découpe et de l'usinage de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, et lors d'activités impliquant de grandes quantités de poussière dans le BTP et l'agriculture.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!