Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Demi masque HM 175
Ajustement sécurisé et optimal pour un maximum de confort
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Simplicité d'utilisation des filtres
Connecteurs à baïonnette
Fixation et retrait simplifiés
Fermeture rapide pratique qui protège également l'intérieur du masque contre la contamination lorsqu'il n'est pas porté
Faible résistance respiratoire
Grande valve d'expiration
Ajustement très serré
Pont nasal en accordéon permet une répartition optimale de la pression
Champ de vision maximal
Design compact et minimaliste
A peine perceptible même avec un casque
Harnais de tête très confortable grâce au matériau souple
Filtres non inclus
Secteurs de l'industrie chimique et de la peinture, sociétés d'élimination et de décontamination des déchets, traitement du bois, mais également installateurs de plancher, secteur de l'industrie plastique, ateliers automobiles et autres (avec filtres adaptés à chaque utilisation)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!