Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masque à coque CM 3000 V FFP3 NR D
Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux filtrants doux spéciaux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
La valve d'expiration assure le confort de port du masque
Résistance respiratoire minimale
Ajustement et étanchéité optimaux
- Conception préformée
- Clip nasal pour un ajustement optimal
- Joint d'étanchéité facial
- Elastique de serrage réglable
Combinable avec les lunettes de protection Würth pour une protection optimale
Protège contre les particules dangereuses/toxiques, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée, ainsi que contre les substances cancérigènes et radioactives, les enzymes et les micro-organismes (virus, bactéries, champignons) jusqu'à 30 fois la valeur limite, par exemple lors du broyage et du traitement du bois de hêtre, de chêne ou tropical, en présence d'amiante en petite quantité, lors de travaux de soudage, ou lors du traitement de bactéries, virus, moisissures, spores et particules radioactives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!