Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masque confort CM 3000 Pro V FFP2 NR D
Protection optimale couplée à un confort maximum
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Deux filtres supplémentaires garantissent une plus longue durée de vie et une résistance respiratoire minimale
- Masque plus agréable à porter grâce à une valve d'expiration et à deux valves d'inspiration supplémentaires (chaleur et humidité)
- La zone nasale 3D garantit un ajustement parfait. Le masque peut également être utilisé avec des lunettes de protection Würth et garantit un champ de vision dégagé
- Les élastiques de serrage peuvent être ajustés de manière flexible
- Joint d'étanchéité tout autour pour une étanchéité optimale
Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou comportent un faible degré de toxicité, jusqu'à 10 fois la valeur limite, par ex. lors du broyage, de la découpe et de l'usinage de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, et lors d'activités impliquant de grandes quantités de poussière dans le BTP et l'agriculture.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!