Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marquage de signalisation pour véhicule
Type III (rétroréfléchissant)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Film réfléchissant autocollant, peut être retiré
- Température de traitement : entre 10 °C et 30 °C max.
Véhicules ayant des droits spéciaux, conformément au code de la route allemand (StVO), tels que les véhicules de construction, les balayeuses mécaniques, les bennes à ordures et les véhicules de service.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!