Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Plateforme extra-large permettant de travailler de manière sûre et confortable
- Accessible des deux côtés, peut être replié
- Peut être agrandi avec une autre échelle et jusqu'à deux planches télescopiques Würth côte à côte pour former une grande plate-forme de travail
- Le petit espace dans la plate-forme agit comme une "poignée" pour le transport pour s'assurer que les doigts ne sont pas écrasés, ou aussi comme un point d'accrochage pour la planche télescopique Würth
- Pas de 85 mm de profondeur avec surface rainurée, classe de résistance au glissement R12 selon DIN 51130
- Jonctions entre montants et barreaux avec rivets spéciaux et renforts supplémentaires garantissant une grande robustesse et une bonne rigidité de torsion
- Très grande stabilité sans déformation, due à la fabrication en aluminium extrudée des marches et du montant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!