Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Changement d'outil à une seule main
Pour les machines sur lesquelles le foret de perçage se verrouille automatiquement à l'arrêt de la broche
La taille de l'emmanchement n'est pas marquée sur tous les mandrins
Par précaution, vous devez donc mesurer le taraudage du mandrin :
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B16 = 15,7 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!