Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Ardoisé pour toits bitumés
- pour supports Ø 16 mm et Ø 42 mm, gaine thermorétractable incluse
- Résistance aux racines
- Diamètre de la plaque Ø 42 cm
Manchon d'étanchéité pour points d'ancrage, ardoisé pour toits bitumés. Pour supports Ø 16 mm et Ø 42 mm, gaine thermorétractable incluse.
Pour revêtements bitumineux de toits plats, pour sceller les points d'ancrage arrimés sur le toit
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!