Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon de tube étanche CERAfix® 309
Collier mural pour une étanchéité rapide et sûre des transitions murales
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Scellement fiable avec une épaisseur de couche constante
- Excellente fixation adhésive
- Très résistant à l'eau sous pression
- Hautement élastique
- Couche de produit d'étanchéité uniforme
- Application simple et rapide
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
Même matériau que la membrane d'étanchéité CERAfix 305
Peut être utilisé pour les classes d'impact sur l'eau W0-I à W3-I, W1-B et W2-B conformément aux normes DIN 18531, 18534 et 18535. Peut être utilisé comme composant de système dans tous les systèmes d'étanchéité CERAfix.
Surface :
Sèche, porteuse, exempte de substances antiadhérentes (huile, graisse, poussière, autres impuretés).
Application :
Scellement des ouvertures murales en conjonction avec les carreaux et les panneaux. CERAfix 309 doit être encollé avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN EN 12004, p. ex. colle pour carrelage PLUS CERAfix 402, PLUS CERAfix 403 ou PLUS CERAfix 412.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!