Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Manchon d'étanchéité BASIC Point d'ancrage simple bitume

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchon d'étanchéité BASIC Point d'ancrage simple bitume

Pour l'étanchéité des points d'ancrage simples et autres bagues

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Cadre pour l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites (par exemple, paratonnerres) contre l'infiltration d'eau

  • La surface de la plaque du cadre est poncée

  • L'extrémité libre doit être scellée contre l'infiltration à l'aide d'une gaine thermorétractable pour empêcher l'eau de s'infiltrer
Indication
  • Respecter le guide de mise en œuvre et les réglementations techniques relatives à l'étanchéité (directive sur les toits plats de l'association centrale allemande du commerce de toiture) !

  • Le produit est prêt à être installé avec la surface de la plaque poncée

  • L'article 0838906902 comprend les gaines thermorétractables en PP 55/16 d'une longueur de 20 cm

  • L'article 0838906917 comprend les gaines thermorétractables en PP 55/16 d'une longueur de 15 cm

  • La gaine thermorétractable PP 55/16 rétrécit de 55 mm à 16 mm