Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon d'étanchéité BASIC Point d'ancrage simple PVC
Pour l'étanchéité des points d'ancrage simples et autres bagues
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Cadre pour l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites (par exemple, paratonnerres) contre l'infiltration d'eau
- L'extrémité libre doit être scellée contre l'infiltration à l'aide d'une gaine thermorétractable pour empêcher l'eau de s'infiltrer
- Respecter les instructions d'installation et les réglementations techniques relatives à l'étanchéité (directive sur les toits plats de l'association centrale allemande du commerce de toiture) !
- Ce produit est compatible avec une grande variété de tôles de couverture (par exemple, Alkor, Bauder, Flag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)
- L'article 0838906900 comprend les gaines thermorétractables en PP 55/16 d'une longueur de 20 cm
- L'article 0838906915 comprend les gaines thermorétractables en PP 55/16 d'une longueur de 15 cm
- La gaine thermorétractable PP 55/16 rétrécit de 55 mm à 16 mm
Adapté à l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites contre l'infiltration d'eau sur les toits plats exposés aux intempéries.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!