Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon raccord en résine coulée MU 0,6/1 kV
Pour le raccordement de câbles et fils isolés en plastique ou en papier jusqu'à 1 kV
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Avantages de la résine coulée MU :
- Imperméabilité totale horizontalement et verticalement
- Conforme DIN VDE 0165 pour les zones à risque d'explosion
- Résistance mécanique élevée
Avantages d'une résine coulée WÜ :
- La résine coulée est conforme à la norme DIN VDE 0291 Partie 2 et convient jusqu'à 10 kV.
- Haute résistance à l'hydrolyse
- Longue durée de conservation (24 mois)
- Bonne résistance aux rayons UV et aux influences chimiques
- Faible viscosité
- Excellente adhérence sur métaux et plastiques
- Elasticité après durcissement
- Sans halogène
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!