Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon de ponçage CERALINE Pour les rouleaux de dilatation et rouleaux gonflables
Pour un ponçage préalable parfait des composants plats et légèrement profilés en acier ou en acier inoxydable avec des exigences strictes pour les surfaces décoratives
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Extrêmement résistant et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un ponçage à faible échauffement
Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif
Très longue longévité et faible pression de contact
Grain céramique hautes performances
Additifs de meulage actif
Meulage à très faible échauffement, sans décoloration du matériau
* Marque commerciale de Special Metals Corporation
Idéal pour le ponçage des surfaces, les travaux d'ébavurage légers et l'élimination de la peau de laminage
Matériaux compatibles :
Acier inoxydable, acier résistant à la rouille et à l'acide, acier coulé (fortement allié), par ex. Inconel®*, acier et métaux non ferreux.
- A grande vitesse, un gros grain agit comme un grain plus fin alors qu'à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus gros.
- Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
- Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!