Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Manchon de ponçage Métal S/G Useit®
Manchon de ponçage Métal S/G Useit<SUP>®</SUP> - 1
Manchon de ponçage Métal S/G Useit<SUP>®</SUP> - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchon de ponçage Métal S/G Useit®

Pour le ponçage et le polissage professionnels de l'acier inoxydable (ponçage de finition).

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Permet d'obtenir une brillance élevée sans pâte à polir.


Peu de main-d'œuvre nécessaire, temps de travail réduit



Matériau : Maille en mousse/tissu


Pas de formation de rainures de ponçage, temps de traitement court



Offre un motif de ponçage plus fin que la toile


Réalise des motifs de ponçage qui ne peuvent pas être obtenus avec de la toile, permet de réaliser des économies.



Modèle


  • Structure du support de grains : Tissu polyamide + mousse polyuréthane + puissance abrasive polyamide

  • Liant : Peinture à base de résine synthétique

  • Grain abrasif : Carbure de silicium (gris foncé)
Indication

En raison de l'élasticité du matériau supportant la mousse, la pointe du grain ne pénètre pas dans le matériau traité aussi profondément qu'avec les abrasifs traditionnels. On évite ainsi la formation de rainures de ponçage pour obtenir un brillant exceptionnel sans utiliser de pâte à polir.