Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
8 article(s) avec 54 versions trouvées
Pour létanchéification rapide et permanente des ouvertures
Pour les ouvertures dans les freins-vapeur et les revêtements de toiture avec exigences de température élevées
Sleeve for rapid and permanent sealing of openings in extremely confined spaces.
Sleeve for rapid and permanent sealing of openings subject to very high temperatures.
Sleeve for waterproofing penetrations through facade membranes
Roof sleeve for rapid and permanent sealing of openings on pitched roofing.
Grommet for sealing cable bundles in small spaces
Sleeve for airtight electrical installations without a costly installation level.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour l'étanchéification rapide et permanente des ouvertures
Barrière pour maçonnerie PEBD
Fibre WDVS 160 g, 4 x 4
Membrane de drainage et de protection pour l'étanchéité des structures
Fibre WDVS 200 G, 7 x 7
Plots de terrasse
Vis avec rondelle d'étanchéité, acier inoxydable A2
Equerre de fixation type A bois-bois