Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Manchon d'étanchéité D43 Point d'ancrage simple PVC

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchon d'étanchéité D43 Point d'ancrage simple PVC

Pour l'étanchéité des points d'ancrage simples et autres bagues

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Cadre pour l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites (par exemple, parafoudres) contre l'infiltration d'eau

  • L'extrémité libre doit être scellée contre l'infiltration à l'aide d'une gaine thermorétractable pour empêcher l'eau de s'infiltrer
Indication
  • Respecter les instructions d'installation et les réglementations techniques relatives à l'étanchéité (directive sur les toits plats de l'association centrale allemande du commerce de toiture) !

  • L'extrémité libre doit être scellée contre l'infiltration à l'aide d'une gaine thermorétractable pour empêcher l'eau de s'infiltrer

  • Le contenu de la livraison inclut une gaine thermorétractable en PP 55/16 d'une longueur de 10 cm

  • Ce produit est compatible avec une grande variété de tôles de couverture (par exemple, Alkor, Bauder, Flag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)