Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon d'étanchéité BASIC, bitume ardoisé
Cadre pour l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites contre l'infiltration d'eau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Manchon d'étanchéité prêt à l'emploi avec membrane en bitume laminé
- Le bord ardoisé résiste aux racines
- Respecter les instructions d'installation et les réglementations techniques relatives à l'étanchéité (directive sur les toits plats de l'association centrale allemande du commerce de toiture) !
- L'extrémité libre doit être scellée contre l'infiltration à l'aide d'une gaine thermorétractable pour empêcher l'eau de s'infiltrer
- Le contenu de la livraison inclut un flexible rétractable en PP 55/16 d'une longueur de 10 cm réf 0838906903 ou de 15 cm réf 0838906918 Convient aux points d'ancrage simples de 16 à 50 mm
Adapté à l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites contre l'infiltration d'eau sur les toits plats exposés aux intempéries.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!