Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Roue de ponçage à lamelles

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roue de ponçage à lamelles

Avec une rainure de 6 mm et un alésage de 19 mm pour les satineuses.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Dureté moyenne

  • Corindon

  • Disques abrasifs à liant en résine synthétique

  • Vitesse de rotation : spécifiée par la machine utilisée, mais inférieure ou égale à environ 30 m/s = 3 700 tr/min
Indication

Consignes d'utilisation générales : A grande vitesse, un gros grain agit comme un grain plus fin alors qu'à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus gros.


Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.


Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.


Attention : observer le sens de rotation ! Ces outils sont uniquement adaptés à une rotation à droite.